Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-74ACT14MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT14MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: ACT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,439*
2 Tage
2733
5
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 1,075*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.