Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC
Artikel-Nr.:
     2805-74AC32MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC32MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Familie: AC
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74ac logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,458*
1 Tag
4665
5
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,938*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.