Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; BiCMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C; 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; BiCMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C; 50uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; BiCMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C; 50uA
Artikel-Nr.:
     2805-74ABT04D.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ABT04D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: BiCMOS
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.