Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 25mH; 900mA; 750mΩ; 23x19x27mm; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 25mH; 900mA; 750mΩ; 23x19x27mm; horizontal
Drossel: Draht; THT; 25mH; 900mA; 750mΩ; 23x19x27mm; horizontal
Artikel-Nr.:
     2805-74311
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MYRRA
Montage: THT
Widerstand: 0,75Ω
Gehäuseabmessungen: 23x19x27mm
Betriebsstrom: 0,9A
Induktivität: 25mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 210kHz
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.