Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; Quickie; 2,54mm; PIN: 10; THT; System: 2x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-71922-210LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71922-210LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: Quickie
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-;mit Auswerfer
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Familie: FCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.