Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 14; mit Kabelführung; IDC; 1,27mm; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 14; mit Kabelführung; IDC; 1,27mm; grau
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 14; mit Kabelführung; IDC; 1,27mm; grau
Artikel-Nr.:
     2805-71600-014LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-014LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: Quickie
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Steckverbinder-Variante: mit Kabelführung
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Familie: FCI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,92*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,97*
1 Tag
251
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.