Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; OptoHiT; -40÷55°C; für Frontelement; 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-704.911.3
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.911.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hersteller: EAO
Montage: für Frontelement
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...55°C
Max. Betriebsspannung: 500V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schalterstandard: 22mm
Betriebsstrom max.: 10A
Herstellerserie: OptoHiT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 82,35*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 66,81*
€ 89,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.