Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; gelb/schwarz; IP65; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; gelb/schwarz; IP65; Pos: 2
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 1; gelb/schwarz; IP65; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-704.413.0I
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.413.0I
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Dreh-
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: abhängig von Fassung
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: gelb/schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Leuchtmittel separat erhältlich.;Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 704.900.1;704.900.2;704.900.3;704.900.4;704.900.5;704.901.1;704.901.2;704.901.3;704.901.4;704.901.5;704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5;704.950.0;704.951.0
Herstellerserie: OptoHiT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.