Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; grün; Fehlen; IP65; flach; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; grün; Fehlen; IP65; flach; Pos: 2
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; grün; Fehlen; IP65; flach; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-704.042.5
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.042.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: grün
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 704.900.1;704.900.2;704.900.3;704.900.4;704.900.5;704.901.1;704.901.2;704.901.3;704.901.4;704.901.5;704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5
Herstellerserie: OptoHiT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.