Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,99÷20bar; -15÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,99÷20bar; -15÷200°C
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "T"; -0,99÷20bar; -15÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-70230-6
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     70230 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: AIGNEP
Betriebstemperatur: -15...200°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum;Lebensmittel
Dichtungsmaterial: Viton
Betriebsdruck: -0,99...20bar
Verbindungsausführung: Abzweigeverbinder "T"
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.