Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-70116-8-1/4
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     70116 8-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: AIGNEP
Betriebstemperatur: -15...200°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum;Lebensmittel
Gewinde: 1/4"
Dichtungsmaterial: Viton
Betriebsdruck: -0,99...20bar
Verbindungsausführung: abgewinkelt
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.