Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Steckverbindung; abgewinkelt; -0,99÷20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-70116-10-3/8
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     70116 10-3/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: AIGNEP
Betriebstemperatur: -15...200°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum;Lebensmittel
Gewinde: 3/8"
Dichtungsmaterial: Viton
Betriebsdruck: -0,99...20bar
Verbindungsausführung: abgewinkelt
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.