Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; IP20; 60VDC; 1,5A; 10m; 7000; PIN: 4; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-74521-7961000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74521-7961000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 60V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Pole: 4
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Anwendung der Leitungen: industrielle Ethernet-Netzwerke
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 1,5A
Anschlüsse: RJ45 männlich abgewinkelt / RJ45 männlich abgewinkelt
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,00*
€ 68,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 69,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.