Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; TPE; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; TPE; SMD; ±20%
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; TPE; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-6TPE680M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,8x7,3x4,3mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TPE
Betriebsstrom: 3A
Herstellerserie: POSCAP
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,50*
1 Tag
2000
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.