Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 330uF; 6,3VDC; TPE; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6TPE330ML
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE330ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x2,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TPE
Betriebsstrom: 2,4A
Herstellerserie: POSCAP
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1250
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,10*
2500
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
1 Tag
1561
5
€ 14,99*
ab € 0,928*
€ 1,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 1.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520V337M006ATE025
ab € 0,59*
Ähnlich
Kemet
T520D337M006ATE025
ab € 0,776*
Ähnlich
Kemet
T525D337M006ATE025
ab € 2,06*
Ähnlich
Kemet
T598D337M006ATE025
ab € 0,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.