Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 680uF; 6,3VDC; TC; SMD; ±20%; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6TCE680MI
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TCE680MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x3,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 18mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TC
Betriebsstrom: 3,5A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,37454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.484,55*
€ 1.766,6145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.472,82*
€ 1.752,6558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.429,98*
€ 1.701,6762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.402,86*
€ 1.669,4034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.374,54*
€ 1.635,7026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.