Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 680uF; 6,3VDC; TC; SMD; ±20%; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6TCE680M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TCE680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x3,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TC
Betriebsstrom: 3A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,34629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.430,37*
€ 1.702,1403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.407,95*
€ 1.675,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.363,10*
€ 1.622,089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,15*
€ 1.604,2985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.346,29*
€ 1.602,0851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.