Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motormodul; 0÷40°C; IP20; 600VDC; SINAMICS S120; 9A; 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 6SL3120-1TE21-0AD0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6SL3120-1TE21-0AD0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     2805-6SL3120-1TE21-0AD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3120-1TE21-0AD0
EAN/GTIN:
     4034106439606
Hersteller: SIEMENS
Betriebstemperatur: 0...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 600V DC
Maximalstrom: 9A
Anwendung: SINAMICS S120
Steuerung Zubehör-Typ: Motormodul
Dreiphasen Ausgangsspannung: 400V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,32*
€ 1.187,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.091,79*
€ 1.194,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,95*
€ 1.421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,10*
€ 1.410,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,48*
€ 1.363,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,65*
€ 1.331,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,79*
€ 1.299,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.