Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-6PSI-50K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH10IP06503A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 50kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 2
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,972*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,70243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,94*
€ 880,5286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,04*
€ 867,5576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,60*
€ 846,804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 680,972*
€ 810,35668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.