Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 500kΩ; 100mW; THT; 6mm; Kunststoff; Stereo


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6PMO-500K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06504B2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,1W
Widerstand: 500kΩ
Max. Betriebsspannung: 125V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: logarythmisch
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,96*
€ 442,6324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,45*
€ 432,5055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,57*
€ 400,5183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,48*
€ 386,1312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,11*
€ 361,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.