Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 20kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff; mono; Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 20kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff; mono; Kohle
Potentiometer: axial; 20kΩ; 200mW; THT; 6mm; Kunststoff; mono; Kohle
Artikel-Nr.:
     2805-6PMI-20K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06203A2020TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 20kΩ
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: PC-16
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Kunststoff
Achsoberfläche: gerändelt
Anzahl Sektionen: 1
Pfadmaterial: Kohle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.