Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; mono
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 200mW; THT; 6mm; Metall; mono
Artikel-Nr.:
     2805-6MMI-47K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T-21AHM0607473A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Leistung: 0,2W
Widerstand: 47kΩ
Max. Betriebsspannung: 500V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 50mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 9mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 59mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.