Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±15%; 1W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-6639S-301-102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-301-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Hersteller: BOURNS
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±15%
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Potentiometerserie: 6639
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 340°
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.