Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-6609048-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609048-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
entstörkondensator
Hersteller: TE Connectivity
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,22mA
Betriebsstrom max.: 6A
Filter-Art: einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 55,81*
€ 79,68*
Lager 2805
8
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 83,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 668,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.