Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-6600.4210
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6600.4210
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 1mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP30
Steckverbinder-Serie: 6600-4
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Elektrische Montage: Steckverbinder 4,8x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Standard: IEC 60320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
2 Tage
65
€ 14,99*
ab € 0,814*
€ 1,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.