Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 16; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 16; blau
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dubox®; 2,54mm; PIN: 16; blau
Artikel-Nr.:
     2805-65239-008LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-008LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x16
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste fci
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,65*
1 Tag
1625
10
€ 14,99*
ab € 0,506*
€ 1,204*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.