Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 500mW; THT; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 500mW; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-64P10K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64P103KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 23 ±5
Charakteristik: linear
Drehmoment: 1,5Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 4,56*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 6,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3296P-1-103LF
ab € 0,995*
Ähnlich
Bourns
3386V-1-103LF
ab € 0,738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.