Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; grau; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; grau; Fehlen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/28VDC; grau; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-6450.0005
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6450.0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster marquardt
kurzhubtaster
Hersteller: Marquardt
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 250mΩ
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuseabmessungen: 15,5x10,9x13,2mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,7N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: grau
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,28*
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,32*
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,89*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 8,09*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.