Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 58m3/h; 44dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 58m3/h; 44dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 58m3/h; 44dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-634HHU
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     634HHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 18...28V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 58m3/h
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 8500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,2W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.