Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-6310-1/8-1/8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6310 1/8-1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: R 1/8" innen
Ausgangsgewinde: R 1/8" außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.