Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6310-1/4-1/8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6310 1/4-1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: R 1/4" außen
Ausgangsgewinde: R 1/8" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.