Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-6310-1/2-1/2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6310 1/2-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: R 1/2" innen
Ausgangsgewinde: R 1/2" außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.