Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.20bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6300-3/4-3/4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6300 3/4-3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: R 3/4" innen
Ausgangsgewinde: R 3/4" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.