Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn; max.20bar; Messing vernickelt; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6300-1/2-1/2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     6300 1/2-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Material des Handgriffs: Polyamid
Pneumatikmodul-Typ: Kugelhahn
Eingangsgewinde: R 1/2" innen
Ausgangsgewinde: R 1/2" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.