Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; 270°; gerade; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-611-0800
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     611-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 34V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 270°
Gehäuseblende: geschwärzt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.