Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN; männlich; PIN: 6; System: 240°; gerade; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN; männlich; PIN: 6; System: 240°; gerade; für Leitungen
Stecker; DIN; männlich; PIN: 6; System: 240°; gerade; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-610-0600
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     610-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 34V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 240°
Gehäuseblende: vernickelt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,95*
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 7,22*
1 Tag
194
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 8,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 8,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
600-0600
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.