Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 61; -25÷55°C; Ausg: Verbinder; Kontakte: NC + NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-61-8675.11
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8675.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: versilbert
Betriebstemperatur: -25...55°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Ausgänge: Verbinder
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Betriebsstrom max.: 5A
Herstellerserie: 61
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 30,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 33,47*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,89*
€ 35,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,15*
€ 40,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.