Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 61; -25÷55°C; Ausg: Verbinder; 250VAC; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-61-8490.12
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8490.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: versilbert
Betriebstemperatur: -25...55°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Ausgänge: Verbinder
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC + NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Betriebsstrom max.: 5A
Herstellerserie: 61
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,56*
€ 22,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 23,80*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,58*
€ 25,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.