Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 61; -25÷55°C; Ausg: Verbinder; 250VAC; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61-8480.12
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8480.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: versilbert
Betriebstemperatur: -25...55°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Ausgänge: Verbinder
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Betriebsstrom max.: 5A
Herstellerserie: 61
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 24,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 29,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.