Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; L. ges: 12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-61-3201-11/0030
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     61-3201-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Breite: 2,8mm
Gesamtlänge: 12,5mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.