Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin
Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin
Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-003
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     MCC 152: VOLTAGE OUTPUT AND DIO DAQ HAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: 40pin
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Anwendung: voltage measurement
Passendes Zubehör: Raspberry Pi
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.