Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin
Expansion board; voltage measurement; Raspberry Pi; 40pin
Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-001
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     MCC128 VOLTAGE MEASUREMENT DAQ HAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: 40pin
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Anwendung: voltage measurement
Passendes Zubehör: Raspberry Pi
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.