Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; 3A/250VAC; IP65; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6062500561
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F2-U1Z/ZSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BERNSTEIN AG
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BERNSTEIN2:
BERNSTEIN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.