Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG16; Polyamid; UL94V-2; schwarz; -40÷125°C; Gewinde: PG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; PG16; Polyamid; UL94V-2; schwarz; -40÷125°C; Gewinde: PG
Mutter; PG16; Polyamid; UL94V-2; schwarz; -40÷125°C; Gewinde: PG
Artikel-Nr.:
     2805-6040050CC
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     6040050CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TECHNO
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: PG16
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Gewinde-Art: PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.