Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN; weiblich; PIN: 5; System: 240°; gerade; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; DIN; weiblich; PIN: 5; System: 240°; gerade; für Leitungen
Stecker; DIN; weiblich; PIN: 5; System: 240°; gerade; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-601-0510
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     601-0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 34V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 240°
Gehäuseblende: geschwärzt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,38*
€ 277,7222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,06*
€ 269,0114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,27*
€ 257,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,74*
€ 247,2106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,18*
€ 221,5542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.