Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG58; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG58; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 100m
Leitungen: Koaxial; RG58; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-60.7500-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7500-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STÄUBLI
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 1kV
Entspricht Norm: IEC 61010-031
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG58
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: Hochspannung
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,708* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.