Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 220uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±20%; 125mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-593D227X0010D2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D227X0010D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
ESR Widerstand: 125mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,50*
€ 295,715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,30*
€ 293,097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,72*
€ 257,8968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,76*
€ 249,6144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,19*
€ 234,6561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.