Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 220uH; 1,6A; 162mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 220uH; 1,6A; 162mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 220uH; 1,6A; 162mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5900-221-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-221-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,162Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x22,86mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.