Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 10mH; 250mA; 7,3Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 10mH; 250mA; 7,3Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 10mH; 250mA; 7,3Ω; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5900-103-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-103-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 7,3Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x22,86mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1337
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,43*
€ 3,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.