Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 100uH; 1,6A; 90mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 100uH; 1,6A; 90mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 100uH; 1,6A; 90mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5900-101-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-101-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 90mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x22,86mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
864
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,32*
€ 1,68*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.658,02464*
€ 1.784,71296*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.784,71296*
€ 2.123,80842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.687,08096*
€ 2.007,62634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.666,7856*
€ 1.983,47486
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.658,02464*
€ 1.973,04932
pro Packung
1 Packung enthält 864 Stück (ab € 1,91901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.